WERMA ITALIA SRL - WRA57500060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY - 57500060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 108 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
EAN
4049787027295
Codice prodotto
WRA57500060
Cod. produttore
57500060
Produttore
WRA
Volume:
108 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Tipo di protezione (NEMA):
12
Funzionamento pneumatico:
no
Corrente assorbita:
0.03 A



