AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA57400075 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC/DC GY

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 108 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787027240

Codice prodotto

WRA57400075

Cod. produttore

57400075

Produttore

WRA

Volume:

108 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

Tipo di protezione (NEMA):

12

Funzionamento pneumatico:

no

Corrente assorbita:

0.055 A

Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Lautstärke anwendungsspezifisch bis zu 108 dB einstellbar Mit und ohne Trichter erhältlich Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör