AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA57005268 TROMBA WM PERMANENTE 230VAC GY - 57005268

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 108 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787005699

Codice prodotto

WRA57005268

Cod. produttore

57005268

Produttore

WRA

Volume:

108 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Funzionamento pneumatico:

no

Corrente assorbita:

0.07 A

Laute elektrische Signalhupe mit möglichem Pulston Elektromechanische Großhupe mit Trichter Auch mit Pulston verfügbar