WERMA ITALIA SRL - WRA57005267 TROMBA WM PERMANENTE 115VAC GY - 57005267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 108 dB
Funzionamento pneumatico - no
Tensione nominale - 115 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002135739
Codice prodotto
WRA57005267
Cod. produttore
57005267
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
108 dB
Funzionamento pneumatico:
no
Tensione nominale:
115 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.2 A
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo