WERMA ITALIA SRL - WRA46131070 MIDI TWINLIGHT COMBI 12/24VAC/DC YE - 46131070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Colore della calotta - Giallo
Tipo di segnale ottico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4049787044216
Codice prodotto
WRA46131070
Cod. produttore
46131070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Colore della calotta:
Giallo
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
110 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Corrente assorbita:
0.29 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
12
Conforme a EN54-23:
no



