AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA46121060 MIDI TWINLIGHT COMBI 115-230VAC GN - 46121060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003721504

Codice prodotto

WRA46121060

Cod. produttore

46121060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

110 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Grigio

Corrente assorbita:

0.15 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Frequenza del segnale sonoro:

3300...3300 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no