WERMA ITALIA SRL - WRA46042060 MINI TWINFLASH COMBI 115-230VAC CL - 46042060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...230 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Colore della calotta - Neutro
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000003783519
Codice prodotto
WRA46042060
Cod. produttore
46042060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Colore della calotta:
Neutro
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
95 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Grigio
Corrente assorbita:
0.06 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Frequenza del segnale sonoro:
4000...4000 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



