WERMA ITALIA SRL - WRA44211068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44211068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.08 A
Potenza - 35 W
Colore della calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000000836959
Codice prodotto
WRA44211068
Cod. produttore
44211068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.08 A
Potenza:
35 W
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
Xeno
Volume:
120 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Conforme a EN54-23:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



