AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA44201068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44201068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.08 A

  • Potenza - 35 W

  • Colore della calotta - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004289645

Codice prodotto

WRA44201068

Cod. produttore

44201068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.08 A

Potenza:

35 W

Colore della calotta:

Rosso

Lampada:

Xeno

Volume:

120 dB

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Tipo di segnale acustico:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Conforme a EN54-23:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no