AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA44201055 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 18-30VD - 44201055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787006450

Codice prodotto

WRA44201055

Cod. produttore

44201055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

18...30 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

120 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

3.5 W

Corrente assorbita:

0.45 A

Lampada:

Xeno

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Blitz-Sirenen-kombi mit einstellbaren Tönen und Lautstärke 42 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 4 versch. Blitzfrequenzen (24 V-Version) Lautstärke anwendungsspezifisch bis 120 dB einstellbar 3 Töne extern ansteuerbar Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung