AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26234070 MAXI ROTATING 12/24VAC/DC YE - 26234070

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043462

Codice prodotto

WRA26234070

Cod. produttore

26234070

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.55 A

Tipo di protezione (NEMA):

12

Große LED-Rundumleuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Flexible Signalisierung über große Distanzen (> 20 m Entfernung) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.