AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26214060 MAXI ROTATING 115-230VAC RD - 26214060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043332

Codice prodotto

WRA26214060

Cod. produttore

26214060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Rosso

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.17 A

Tipo di protezione (NEMA):

12

Große LED-Rundumleuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Flexible Signalisierung über große Distanzen (> 20 m Entfernung) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen