AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26134060 Midi Rotating 115-230VAC YE - 26134060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia
WERMA ITALIA SRL - WRA26134060 Midi Rotating 115-230VAC YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043905

Codice prodotto

WRA26134060

Cod. produttore

26134060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.1 A

Tipo di protezione (NEMA):

12