WERMA ITALIA SRL - WRA26112060 MIDI TWINFLASH 115-230VAC RD - 26112060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...230 V
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000003076116
Codice prodotto
WRA26112060
Cod. produttore
26112060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente assorbita:
0.1...0.1 A
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED



