WERMA ITALIA SRL - WRA26032075 MINI TWINFLASH 24VAC/DC YE - 26032075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore della calotta - Giallo
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4049787042663
Codice prodotto
WRA26032075
Cod. produttore
26032075
Produttore
WRA
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore della calotta:
Giallo
Tipo di protezione (NEMA):
12
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED
Kleine LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinFLASH: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Blitzlicht und EVS- Blitz) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen



