AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26012075 MINI TWINFLASH 24VAC/DC RD - 26012075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore della calotta - Rosso

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787042649

Codice prodotto

WRA26012075

Cod. produttore

26012075

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore della calotta:

Rosso

Tipo di protezione (NEMA):

12

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED

Kleine LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinFLASH: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Blitzlicht und EVS- Blitz) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen