WERMA ITALIA SRL - WRA24022055 MC55 RGY SPINA M12 24VDC - 24022055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Colore del corpo - Nero
Numero di modalità - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4049787042076
Codice prodotto
WRA24022055
Cod. produttore
24022055
Produttore
WRA
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Colore del corpo:
Nero
Numero di modalità:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnale acustico incorporato:
no



