WERMA ITALIA SRL - WRA24013050 MC55 RGB LAMPEG. RONZATORE CAVO 10-30VDC - 24013050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000002051466
Codice prodotto
WRA24013050
Cod. produttore
24013050
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di colori:
7
Numero di modalità:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Segnale acustico incorporato:
sì



