AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA23150068 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 230VAC BU - 23150068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Blu

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787007693

Codice prodotto

WRA23150068

Cod. produttore

23150068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Blu

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Potenza:

1 W

Tipo di protezione (NEMA):

12

Kompakte LED-Dauerläuchte ideal für kleine Raumverhältmisse LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite