WERMA ITALIA SRL - WRA23110055 MICRO LAMPADA DA INCASSO A LED 24VDC RD - 23110055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787007921
Codice prodotto
WRA23110055
Cod. produttore
23110055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
DC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12



