AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA21010000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 21010000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787002773

Codice prodotto

WRA21010000

Cod. produttore

21010000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Potenza:

1 W

Tipo di protezione (NEMA):

12

Dauerleuchte mit sicherem Anschluss und einfacher Installation Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen