AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA20730075 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 20730075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787003329

Codice prodotto

WRA20730075

Cod. produttore

20730075

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC / DC

Lampada:

LED

Potenza:

1 W

Tipo di protezione (NEMA):

12

Kompakte Leuchte mit langer Lebensdauer LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Für 22 mm Standard-Befehls- und Meldegeräteprogramm geeignet