WERMA ITALIA SRL - WRA20730067 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 115VAC - 20730067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787003343
Codice prodotto
WRA20730067
Cod. produttore
20730067
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12



