WERMA ITALIA SRL - WRA20720075 Fanale a LED a luce permanente EM 24VAC/ - 20720075
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Verde
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787003350
Codice prodotto
WRA20720075
Cod. produttore
20720075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Verde
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12


