AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA20330000 FANALE A LUCE PERMANENTE WM 12-230VAC/DC - 20330000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787003787

Codice prodotto

WRA20330000

Cod. produttore

20330000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Potenza:

1 W

Tipo di protezione (NEMA):

12

Apparecchio permanente a LED con staffa di montaggio Collegamento sicuro CAGE CLAMP Portalampada B 15d integrato nell'elemento di collegamento Montaggio ad angolo con staffa di montaggio integrata Collegamento senza rimozione dei gruppi