AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA16070060 MINI SOUNDER 115-230VAC GY - 16070060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 2

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume - 95 dB

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001041987

Codice prodotto

WRA16070060

Cod. produttore

16070060

Produttore

WRA

Numero di toni:

2

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume:

95 dB

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di protezione (NEMA):

12

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.03 A