WERMA ITALIA SRL - WRA14400075 SIRENA MULTI-SUONO BWM 32 SUONI 24VAC/DC - 14400075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 114 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787019429
Codice prodotto
WRA14400075
Cod. produttore
14400075
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Volume:
114 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.2 A
Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar






