AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14210055 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 18-30VDC - 14210055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 42

  • Volume - 120 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004272

Codice prodotto

WRA14210055

Cod. produttore

14210055

Produttore

WRA

Numero di toni:

42

Volume:

120 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

30 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.45 A

Mehrtonsirene mit einstellbarer Lautstärke und Tönen Lautstärke anwendungsspezifisch bis 120 dB einstellbar 42 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar Hohe Schutzart IP 66