WERMA ITALIA SRL - WRA14110068 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 14110068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 110 dB
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003709731
Codice prodotto
WRA14110068
Cod. produttore
14110068
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
110 dB
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.022 A



