WERMA ITALIA SRL - WRA14110055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC G - 14110055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 60 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004319
Codice prodotto
WRA14110055
Cod. produttore
14110055
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.12 A
Sirena multitono stabile con toni e volume regolabili Volume regolabile fino a 110 dB per applicazioni specifiche 32 toni per diverse applicazioni 2 toni controllabili esternamente (24 V) Grado di protezione elevato IP 66



