AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14100055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC R

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 110 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Rosso

  • Tensione nominale - 60 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004333

Codice prodotto

WRA14100055

Cod. produttore

14100055

Produttore

WRA

Numero di toni:

32

Volume:

110 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Rosso

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.12 A

Sirena multitono stabile con toni e volume regolabili Volume regolabile fino a 110 dB per applicazioni specifiche 32 toni per diverse applicazioni 2 toni controllabili esternamente (24 V) Grado di protezione elevato IP 66