AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA13910068 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 105 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787000106

Codice prodotto

WRA13910068

Cod. produttore

13910068

Produttore

WRA

Numero di toni:

32

Volume:

105 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.02 A

Stabile Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66