WERMA ITALIA SRL - WRA12310054 SIRENA ELETTRONICA WM ALTERNANTE 12VDC B - 12310054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 105 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 12 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4049787000267
Codice prodotto
WRA12310054
Cod. produttore
12310054
Produttore
WRA
Volume:
105 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
12 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.1 A
Piccola sirena elettronica compatta, per molteplici impieghi Segnalazione con forte grado di attrazione