WERMA ITALIA SRL - WRA11000075 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 24VAC/DC B - 11000075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 8
Volume - 100 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787000588
Codice prodotto
WRA11000075
Cod. produttore
11000075
Produttore
WRA
Numero di toni:
8
Volume:
100 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Corrente assorbita:
0.08 A
Potente sirena multitonale da incasso per la gamma di apparecchi di comando e segnalazione da 22,5 mm 8 tonalità regolabili Intensità sonora regolabile a seconda dell'impiego






