AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9918880000 VT MASTER - 9918880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9918880000 VT MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 6...400 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248405763

Codice prodotto

WEI9918880000

Cod. produttore

9918880000

Produttore

WEI

Tensione misurabile:

6...400 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Intervallo di misura resistenza:

0...500 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

no

Display LC retroilluminato:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.