WEIDMULLER - WEI9918860000 VT COMBI PRO - 9918860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 6...690 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248405749
Codice prodotto
WEI9918860000
Cod. produttore
9918860000
Produttore
WEI
Tensione misurabile:
6...690 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Test di continuità:
sì
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Intervallo di misura resistenza:
0...500 kOhm
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
sì
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì


