WEIDMULLER - WEI9918530000 WK S 0,5X3,0 - 9918530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 175 mm
Larghezza della lama - 3 mm
Spessore della lama - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248388899
Codice prodotto
WEI9918530000
Cod. produttore
9918530000
Produttore
WEI
Lunghezza complessiva:
175 mm
Larghezza della lama:
3 mm
Spessore della lama:
0.5 mm
Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.



