AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9512250000 WQV 70N/3 - 9512250000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9512250000 WQV 70N/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 20.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190403935

Codice prodotto

WEI9512250000

Cod. produttore

9512250000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

192 A

Dimensione modulare (Passo):

20.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.