AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9456940000 SAISGS-P-5A-4/6-M12

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190304935

Codice prodotto

WEI9456940000

Cod. produttore

9456940000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.