AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9456470000 SAI-6-F 4P PUR 5M

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9456470000 SAI-6-F 4P PUR 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 6

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190304461

Codice prodotto

WEI9456470000

Cod. produttore

9456470000

Produttore

WEI

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

6

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Grigio

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

4

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Grado di inquinamento:

3

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

60 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

127 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) tipo/modello Weidmuller 9456470000 - SAI-6-F 4P PUR 5M