AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9456340000 SAI-4-F 5P PUR 10M

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 4

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190304331

Codice prodotto

WEI9456340000

Cod. produttore

9456340000

Produttore

WEI

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

4

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Grigio

Numero di canali per slot:

5

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

60 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

102 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.