WEIDMULLER - WEI9445700000 RS 16IO 1W H S - 9445700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248252923
Codice prodotto
WEI9445700000
Cod. produttore
9445700000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
72 mm
Larghezza:
46 mm
Altezza:
87 mm


