AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9443100000 RSO 30/DV 5-24V CC/SC

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 4...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 2...60 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248254262

Codice prodotto

WEI9443100000

Cod. produttore

9443100000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

4...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

2...60 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.