AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9427300000 TEMPHASER - 9427300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9427300000 TEMPHASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Selezione di campo - Manuale

  • Con misurazione della temperatura -

  • Misura della capacità -

  • Misura della frequenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248407057

Codice prodotto

WEI9427300000

Cod. produttore

9427300000

Produttore

WEI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Selezione di campo:

Manuale

Con misurazione della temperatura:

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Con misuratore di rumore (dB):

no

I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.