WEIDMULLER - WEI9202090000 KT 80 NE - 9202090000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo - 80 mm
Lunghezza complessiva - 560 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248482320
Codice prodotto
WEI9202090000
Cod. produttore
9202090000
Produttore
WEI
Modello / Funzionamento:
Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo:
80 mm
Lunghezza complessiva:
560 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti