AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9200570000 LIF 6F638 R - 9200570000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9200570000 LIF 6F638 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248410415

Codice prodotto

WEI9200570000

Cod. produttore

9200570000

Produttore

WEI

Modello:

Tubetto / Presa

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Materiale:

Rame

Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.