AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9200500000 LIB 2,5B25 VF

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9200500000 LIB 2,5B25 VF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248410347

Codice prodotto

WEI9200500000

Cod. produttore

9200500000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

2.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 230 / 380 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

0

Connettore cavo per un collegamento affidabile dei conduttori.