WEIDMULLER - WEI9200380000 LIS 2,5M5 V - 9200380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Tipo di connessione - Connettore terminale
Confezione
100 PZ
EAN
4032248410224
Codice prodotto
WEI9200380000
Cod. produttore
9200380000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Isolamento:
PA (Poliammide)
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no


