WEIDMULLER - WEI9037530000 H4,0/22D ZH GR - 9037530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190493103
Codice prodotto
WEI9037530000
Cod. produttore
9037530000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


