WEIDMULLER - WEI9037500000 H2,5/19D ZH BL - 9037500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190493073
Codice prodotto
WEI9037500000
Cod. produttore
9037500000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
14
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


